Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176270
Ver todas las versiones

PUNTA-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM
Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.)
Con codificación de color
Sin codificación de color

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PH0
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Catálogo General

0614176270

Ficha Técnica

32408704.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top