Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)

Ref.: 0614176660
Ver todas las versiones
PUNTA-1/4-PZ2-L50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-1/4-PZ2-L50MM
Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)
Punta larga para tornillos Pozidriv

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.

Punta para herramientas manuales y eléctricas

  • El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176660

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top