Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)

Ref.: 0614176850
Ver todas las versiones
BIT-PH1-AZUL-1/4-L90MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-PH1-AZUL-1/4-L90MM
Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)
Gama de longitudes, con código de colores

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

820790300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.421 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176850

Ficha Técnica

32408704.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf

Ficha Técnica

59955238.pdf
Scroll to top