Broca de diamante

Ref.: 061442251
Ver todas las versiones
PUNTA-DIAMANTE-1/4-PH1-25MM

Descripción

PUNTA-DIAMANTE-1/4-PH1-25MM
Broca de diamante
  • La punta presenta pequeñas partículas de diamante de alrededor de 15 micras (1 micra = 1/1000 mm), que garantizan un mejor agarre en la ranura del tornillo

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información
Scroll to top