Punta Phillips

Ref.: 0614176742
Ver todas las versiones

PUNTA D7MM H3 PARA 702 130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA D7MM H3 PARA 702 130
Punta Phillips
PH/Phillips de Ø 7 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH3
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.600 g
Más Información

Catálogo General

0614176742

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top