Punta Phillips

Ref.: 0614176740
Ver todas las versiones
PUNTA D:7MM H1 PARA 702 130
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA D:7MM H1 PARA 702 130
Punta Phillips
PH/Phillips de Ø 7 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176740

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top