Punta Pozidriv

Ref.: 061411251
Ver todas las versiones
PUNTA 1/4 PZ1 L25MM ZEBRA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4 PZ1 L25MM ZEBRA
Punta Pozidriv
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4")

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061411251

Ficha Técnica

32408710.pdf
Scroll to top