Pulidora PM 15-200 E COMPACT

Ref.: 57074530
Ver todas las versiones
PULIDORA (PM 15-200 E-COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULIDORA (PM 15-200 E-COMPACT)
Pulidora PM 15-200 E COMPACT
Ofrece un potente rendimiento de 1500 W y es ideal para un pulido preciso con un diámetro máximo del elemento a pulir de 180 mm
  • Potente y eficiente para trabajos de pulido profesionales gracias a la alta entrada de potencia
  • Versátil con control de velocidad variable para diferentes materiales y superficies
  • Trabajo seguro gracias al aislamiento protector, que proporciona protección adicional contra descargas eléctricas
  • Compatible con una amplia gama de elementos a pulir gracias al tipo de rosca estandarizado
  • Trabajo sin esfuerzo gracias al peso ligero de la herramienta
  • Las largas longitudes de cable permiten trabajar de forma flexible incluso cuando se está lejos de la toma

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

2.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1900 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

1500 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro máximo de elemento de pulido

180 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

300 1/min
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.586 kg
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

300-1900 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57074530

Ficha Técnica

681764559.pdf

Manual instrucciones

Y12025111302000038774014359e4dbb
Scroll to top