Hierro de cepillo de alisado Reform

Ref.: 071564 18
DDU /PUHOBEL-REFORM-DPEISEN-B48MM

Descripción

DDU /PUHOBEL-REFORM-DPEISEN-B48MM
Hierro de cepillo de alisado Reform
  • Para cepillo de alisado Reform
  • Anchura de hierro: 48 mm

Anchura

48 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156418
Scroll to top