Arandela

Ref.: 049770010
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-200HV-(A2K)-D10,5

Descripción

ARN-DIN7349-200HV-(A2K)-D10,5
Arandela
Para tornillos con manguito de sujeción pesado, DIN 7349, acero cincado, pasivado en azul

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Compatible con ORSY®


200 HV a s menor/igual que 6 mm


100 HV s mayor que 6 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.789 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 25 x 4 mm
Más Información
Scroll to top