Disco de corte

Ref.: 0669131150
Ver todas las versiones
D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1

Descripción

D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1
Disco de corte
Para acero inoxidable
Disco de corte estándar muy bueno con buena eficiencia de corte y una larga vida útil
  • Alta resistencia a roturas

  • Producto apto para acero y especialmente para acero inoxidable

  • Para cortar tubos y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas delgadas, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.100 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 1,0 mm
Más Información
Scroll to top