Mono de protección TYVEK® 500 Xpert

Ref.: 0899020124
Ver todas las versiones
TRAJE PROTEC-TYVEK-500-XPERT-XL

Descripción

TRAJE PROTEC-TYVEK-500-XPERT-XL
Mono de protección TYVEK® 500 Xpert
Una combinación idónea de protección, resistencia y comodidad. Diseño innovador y ergonómico para disfrutar de la máxima libertad de movimiento.

Material

  • Alto grado de resistencia al uso y el desgaste
  • Antiestático en las dos caras
  • Sin silicio
  • Transpirable: Permeable al aire y al vapor de agua

Diseño

  • La capucha rodea la cara perfectamente.
  • La capucha cuenta con un diseño ideal para usar junto con máscaras de protección respiratoria.
  • Las mangas se ajustan a la perfección, incluso cuando se trabaja por encima de la cabeza.

Una protección excepcional

  • Contra partículas sólidas y transportadas por el aire
  • Protección contra líquidos limitada

Talleres de reparación y chapa y pintura, protección contra la corrosión y tratamientos superficiales, empresas de gestión de residuos, desecho de amianto, tratamiento de plásticos reforzados con fibra de vidrio, tratamiento de metales y maderas, limpieza industrial, limpieza de depósitos, sector de la impresión y el estampado, sector de la construcción, sector químico, sector del procesamiento de alimentos, minería, agricultura, medicina, sector farmacéutico y salas limpias.

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

41 g
Más Información

Código del sistema armonizado

39262000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.600 g
Más Información
Scroll to top