Descripción
KNEIFZANG-L250MM
Tenazas
DIN 5241, diseño alemán
Superficie |
PHR |
Más Información
Longitud |
250 mm |
Más Información
Diseño |
Cabeza pulida |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Longitud en pulgadas |
10 in |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
564.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/kneifzang-l250mm
071502 03
KNEIFZANG-L250MM
KNEIFZANG-L250MM<br>Tenazas<br>DIN 5241, diseño alemán
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/24742719.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/24742719.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas
/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales
/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Alicates especiales/Tenazas
2024-02-16T19:30:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!