Tenazas

Ref.: 071502 01
Ver todas las versiones
TENAZAS L:180MM DIN 5241
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZAS L:180MM DIN 5241
Tenazas
DIN 5241, diseño alemán

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Cabeza pulida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.081 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150201

Ficha Técnica

32408725.pdf
Scroll to top