Pala metálica ligera

Ref.: 069594371
Ver todas las versiones
DDU/SHOVL-LMET-SZ9

Descripción

DDU/SHOVL-LMET-SZ9
Pala metálica ligera
Con filo de acero protector

Material

ALU
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Código del sistema armonizado

82011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

866.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top