Material |
ST |
Longitud |
270 mm |
Anchura |
250 mm |
Tamaño |
2 |
Código del sistema armonizado |
82011000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1119.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695943003 |