Material |
ST |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
270 mm |
Color |
Rojo |
Tamaño |
5 |
Código del sistema armonizado |
82011000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1181.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695943002 |