EMRYCLTH-BOW-KPR-G40-230X280-MM Tejido abrasivo Tejido abrasivo para uso manual, excepcionalmente flexible; permite lijar metales manualmente.
Material en láminas
Tejido J excepcionalmente flexible
Excelente trabajo de eliminación de material. Eliminación de material limpia, perfectamente recta y sin esfuerzo en cualquier longitud y anchura que se desee.
Unión total por resina sintética
Larga vida útil. Excelente adhesión del grano con cargas extremas aun en la zona de los bordes.
Para rectificar o desbastar superficies, para trabajos de desbarbado, para lijado de esquinas, curvas, perfiles y filetes de soldadura, además de para desoxidar y trabajar en plástico.
Áreas de aplicación: Empresas metalúrgicas de todo tipo, p. ej., fabricación de plantillas y accesorios, ingeniería mecánica, metalurgia general, fabricación de motores, talleres de cerrajería, sistemas vehículos de motores tanto mecánicos como eléctricos, compañías de ingeniería eléctrica y empresas que se dediquen al procesamiento de aluminio y acero inoxidable.
Materiales en los que puede trabajarse: Metales, metales no ferrosos, acero, acero inoxidable, fundición de metales, aleaciones de aluminio y plásticos, p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio.
https://www.wurth.es/emryclth-bow-kpr-g40-230x280-mm482444EMRYCLTH-BOW-KPR-G40-230X280-MMEMRYCLTH-BOW-KPR-G40-230X280-MM<br>Tejido abrasivo<br>Tejido abrasivo para uso manual, excepcionalmente flexible; permite lijar metales manualmente.<br><p class="level1">Material en láminas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Tejido J excepcionalmente flexible</p><P>Excelente trabajo de eliminación de material. Eliminación de material limpia, perfectamente recta y sin esfuerzo en cualquier longitud y anchura que se desee.</P><p class="level1">Unión total por resina sintética</p><P>Larga vida útil. Excelente adhesión del grano con cargas extremas aun en la zona de los bordes.</P><br><P>Para rectificar o desbastar superficies, para trabajos de desbarbado, para lijado de esquinas, curvas, perfiles y filetes de soldadura, además de para desoxidar y trabajar en plástico.</P><br/><P>Áreas de aplicación: Empresas metalúrgicas de todo tipo, p. ej., fabricación de plantillas y accesorios, ingeniería mecánica, metalurgia general, fabricación de motores, talleres de cerrajería, sistemas vehículos de motores tanto mecánicos como eléctricos, compañías de ingeniería eléctrica y empresas que se dediquen al procesamiento de aluminio y acero inoxidable.</P><br/><P>Materiales en los que puede trabajarse: Metales, metales no ferrosos, acero, acero inoxidable, fundición de metales, aleaciones de aluminio y plásticos, p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41342.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41342.jpg/Default category /Default category /Todas las categorias/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Disco de fibra vulcanizada, mini/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Disco de fibra vulcanizada, mini/Disco abrasivo malla/red, surtido/set/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Disco de fibra vulcanizada, mini/Disco abrasivo malla/red, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Todas las categorias/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Disco de fibra vulcanizada, mini/Disco abrasivo malla/red, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated/Herramientas manuales2024-02-16T19:52:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!