Tejido abrasivo

Ref.: 0674000100
HOJA PAPEL DE LIJA-G100-230X280MM

Descripción

HOJA PAPEL DE LIJA-G100-230X280MM
Tejido abrasivo
Tejido abrasivo para uso manual, excepcionalmente flexible; permite lijar metales manualmente.

Material en láminas

Tejido J excepcionalmente flexible

Excelente trabajo de eliminación de material. Eliminación de material limpia, perfectamente recta y sin esfuerzo en cualquier longitud y anchura que se desee.

Unión total por resina sintética

Larga vida útil. Excelente adhesión del grano con cargas extremas aun en la zona de los bordes.


Para rectificar o desbastar superficies, para trabajos de desbarbado, para lijado de esquinas, curvas, perfiles y filetes de soldadura, además de para desoxidar y trabajar en plástico.


Áreas de aplicación: Empresas metalúrgicas de todo tipo, p. ej., fabricación de plantillas y accesorios, ingeniería mecánica, metalurgia general, fabricación de motores, talleres de cerrajería, sistemas vehículos de motores tanto mecánicos como eléctricos, compañías de ingeniería eléctrica y empresas que se dediquen al procesamiento de aluminio y acero inoxidable.


Materiales en los que puede trabajarse: Metales, metales no ferrosos, acero, acero inoxidable, fundición de metales, aleaciones de aluminio y plásticos, p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio.

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.180 g
Más Información

Anchura x longitud

230 mm x 280 mm
Más Información
Scroll to top