Discos de lijado

Ref.: 0581382010
Ver todas las versiones

PRO-LINE-DISC-125MM-P100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRO-LINE-DISC-125MM-P100
Discos de lijado
ProLine
Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.

  • Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
  • Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
  • Disponible en diferentes diámetros
  • Distintas versiones disponibles: con agujeros o sin agujeros
  • técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle

Ideal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Lámina
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0581382010

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf
Scroll to top