Imprimación

Ref.: 0893220018
Ver todas las versiones

PRIMER B4 IMPRIMACION IMPELAST

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRIMER B4 IMPRIMACION IMPELAST
Imprimación
B4
Imprimación de adhesión para IMPELAST e IMPELAST FR sobre membranas bituminosas sin autoprotección

Imprimación de adhesión

  • Adherencia mejorada
  • Rápida aplicación
  • Producto listo para su uso

Fijador

  • Prepara las membranas bituminosas sin protección, madera y superficies lisas de hormigón para la posterior aplicación de IMPELAST o IMPELAST FR
  • Evita la formación de polvo en las superficies de hormigón y compacta los materiales friables (por ejemplo, toba), creando una base limpia y estable, lista para ser tratada con productos impermeabilizantes

Preparación de la superficie:


Membranas bituminosas viejas: Repare cualquier área irregular, desgarros, áreas superpuestas o pliegues en la superficie y elimine cualquier resto de pintura protectora. Sustratos cementosos: Aplicar sobre superficies sólidas, limpias y secas. Elimine partículas sueltas, aceites, ceras, grasa, polvo y la pintura descascarillada. Pruebe la funcionalidad en los puntos de salida de agua



Mezclar la imprimación antes de su uso y aplicar sin diluir con un rodillo o cepillo en las cantidades indicadas en la tabla según el tipo de sustrato. IMPELAST o IMPELAST FR pueden aplicarse entre 4 y 24 horas después


Aunque se basa en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar como meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Densidad moldeada

0.89 kg/l
Más Información

Base química

Disolvente de resina acrílica reticulada
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Tiempo de curado

4 h
Más Información

Peso del contenido

3560 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Residuo seco

15 %
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4500.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

3 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Catálogo General

0893220018

Ficha Técnica

646208154.pdf

Hoja de datos de seguridad

05013372.PDF
Scroll to top