Crimpadora, Qu 25

Ref.: 0714101121
Ver todas las versiones
PRENSATERMINALES-(UNINSU-CBLCON)-QU25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINALES-(UNINSU-CBLCON)-QU25
Crimpadora, Qu 25
Para terminales no aislados
  • Para prensar terminales aislados y no aislados de 0,5-2,5 mm²
  • Acortamiento de tornillos M2,6–M5
  • Pelado de cables de 0,75–6,0 mm²
  • Para prensar terminales de arranque en vehículos
  • Función de corte de cables

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714101121

Ficha Técnica

32408970.pdf
Scroll to top