Mandril de sujeción rápida de 10 mm con bloqueo automático

Ref.: 5700121001
PORTABROCAS RAPIDO MULTI 1-10 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS RAPIDO MULTI 1-10 MM
Mandril de sujeción rápida de 10 mm con bloqueo automático
Para taladro/atornillador con batería BS 12-A Multi

Material

Metal
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700121001

Ficha Técnica

32409781.pdf
Scroll to top