Portabrocas de acción rápida BF-13 M-CLICK

Ref.: 5801692001
PORTABROCAS-M-CLICK-(1-13 MM)

Descripción

PORTABROCAS-M-CLICK-(1-13 MM)
Portabrocas de acción rápida BF-13 M-CLICK
Portabrocas de acción rápida con sistema de cambio rápido M-CLICK para uso flexible con taladros/atornilladores a batería Würth con husillo M-CLICK
  • Cambio de portabrocas cómodo y rápido gracias al sistema de cambio rápido Würth M-CLICK
  • Portabrocas de acción rápida en metal macizo de alta calidad de Röhm
  • Las puntas insertadas en el husillo M-CLICK pueden introducirse completamente en el portabrocas acoplado, sin necesidad de extraer la punta
  • Cambio de herramienta con una sola mano al utilizar herramientas eléctricas con bloqueo automático del husillo (spindle stop)

Material

ST
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M-CLICK
Más Información

Anchura

43 mm
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Altura

43 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información
Scroll to top