Tiza en polvo

Ref.: 071370 082
POLVO-TRAZADOR-ROJO-250GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLVO-TRAZADOR-ROJO-250GR
Tiza en polvo
Fino polvo de carbonato cálcico para trabajos en general tanto en interiores como en exteriores
  • Excelentes propiedades de adherencia, resistente al viento y a la lluvia
  • En botella de plástico transparente y resellable

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

32129000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

244.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071370082

Ficha Técnica

32406042.pdf
Scroll to top