Polo ML

Ref.: M509098004
Ver todas las versiones

POLO-ML-LUMEN-PRO-MUJER-AMAR/MAR-XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-ML-LUMEN-PRO-MUJER-AMAR/MAR-XXL
Polo ML
LUMEN PRO WOMAN
Polo de manga larga transpirable fabricado en tejido técnico microporoso BIRDEYE. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad.

Tejido 100% poliéster - 130 gr/m2

  • Costuras vistas reforzadas en hombros y mangas.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante apertura/ cierre rápido.
  • Patrón adaptado a figura de mujer.
  • Producto certificado en norma EN ISO 2047:2013/A1:2016.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509098004

Ficha Técnica

641063177.pdf
Scroll to top