Polo ML

Ref.: M509092005
Ver todas las versiones

POLO ML LUMEN PRO AMAR/GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML LUMEN PRO AMAR/GRIS 3XL
Polo ML
LUMEN PRO
Polo de manga larga transpirable fabricado en tejido técnico microporoso BIRDEYE. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad.

Tejido 100% poliéster - 130 gr/m2

  • Costuras vistas reforzadas en hombros y mangas.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante apertura/cierre rápido.
  • Bandas segmentadas en pecho y mangas para mayor comodidad.
  • Producto certificado en norma EN ISO 2047:2013/A1:2016.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteGris
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509092005

Ficha Técnica

641081309.pdf
Scroll to top