Polo manga corta mujer

Ref.: M509279005
Ver todas las versiones

POLO MC LUMEN PRO WOMAN AMAR/MAR 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC LUMEN PRO WOMAN AMAR/MAR 3XL
Polo manga corta mujer
LUMEN PRO
Polo de manga corta transpirable fabricado en tejido técnico microporoso BIRDEYE.
Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad.

100% poliéster - 130g/m2

  • Costuras vistas reforzadas en hombros y mangas.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Patrón adaptado a mujer.
  • Producto certificado en norma EN ISO 20471:2013/A1:2016.

Material

100 % poliéster
Más Información

Sostenibilidad

Producto respetuoso con el medio ambiente
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

ISO

13688
Más Información

Normas

ISO 13688, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509279005

Ficha Técnica

647603728.pdf
Scroll to top