Tejido exterior:
60 % algodón, 40 % poliéster
Tejido interior:
100 % algodón - 190 g/m²
| Material | 60% algodón, 40% poliéster | 
| Instrucciones para el cuidado | Planchar a temperatura baja | 
| Lavable a | 40°C | 
| Color | Amarillo fluorescenteAzul marino | 
| Clase de rendimiento | 2 | 
| Tamaño | 5XL | 
| Peso del tejido por m2 | 190 g | 
| Tamaño FR/ES/PT/BE | 5XL | 
| Estándar EN | 20471 | 
| Peso del producto (por artículo) | 380.000 g | 
| Normas | EN 20471 | 
| Guía de tallas | guia-tallas | 
| Catálogo General | M409582007 | 
| Ficha Técnica | 98470851.pdf |