Polo manga larga A.V.

Ref.: M409583006
Ver todas las versiones

POLO-ML-AV-PREMIUM-AMAR/GRIS-4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-ML-AV-PREMIUM-AMAR/GRIS-4XL
Polo manga larga A.V.
PREMIUM
Polo de doble capa con interior en 100% algodón para mayor comodidad, incluye banda reflectante segmentada para una mayor transpirabilidad.

Tejido exterior:

60 % algodón, 40 % poliéster

Tejido interior:

100 % algodón - 190 g/m²

  • Capa interior en suave tejido 100 % algodón.
  • Cuello canalé suave.
  • Puños con ajuste elástico.
  • Bandas segmentadas en pecho y brazos para mayor visibilidad y transpirabilidad.

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteGris
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409583006

Ficha Técnica

98470851.pdf
Scroll to top