Polo manga corta bolsillo

Ref.: M447445005

POLO MC BOLSILLO JOB+ GRIS OS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO MC BOLSILLO JOB+ GRIS OS 3XL
Polo manga corta bolsillo
JOB+
Polo Job+ manga corta con bolsillo y diseño regular fit

100% Algodón piqué - 190 gr/m2

  • 3 botones del mismo tono con efecto perlado.
  • Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
  • Aberturas laterales.
  • Certificado OEKO-TEX®.
  • Composición color gris: 93% algodón - 7% viscosa.

Código del sistema armonizado

611020100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Catálogo General

M447445005

Ficha Técnica

32410211.pdf
Scroll to top