Polar de trabajo de alta visibilidad MODYF Würth

Ref.: M409146010
Ver todas las versiones

POLAR AV NARANJA/GRIS XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR AV NARANJA/GRIS XS
Polar de trabajo de alta visibilidad MODYF Würth
  • No obstaculiza el movimiento
  • Cómoda y práctica
  • Elástico en puños y cintura ajustable
  • 2 bolsillos bajos con cremallera
  • Forro interior transpirable
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2
  • Tratamiento antibolas para evitar la aparición de pelusas en la prenda.

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 280 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL
Instrucciones de cuidado

Lavar a 40 °C
No utilizar lejía
No secar en secadora
No planchar
No limpiar en seco

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

GrisNaranja fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XS
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409146010

Ficha Técnica

32410482.pdf
Scroll to top