Polar de alta visibilidad

Ref.: M409138010
Ver todas las versiones

POLAR AV AMARILLO XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR AV AMARILLO XS
Polar de alta visibilidad
MONOCOLOR

100% poliéster - 280 gr/m2

  • Alta protección térmica.
  • Tejido con tratamiento Anti-pilling
  • Tensores elásticos de ajuste en cintura.
  • 2 bolsillos en cintura de cremallera con tapetas.
  • Forro interior de rejilla transpirable.
  • Puños con ajuste elástico.

EN ISO 20471:2013 Clase 3/2


Lavar máx 40ºC


No planchar


No usar secadora

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

280 g
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XS
Más Información

Estándar EN

1405820471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 14058
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409138010

Ficha Técnica

32410482.pdf
Scroll to top