Nivelador de muebles

Ref.: 0683360487
Ver todas las versiones
PLINHIADJ-I-D14MM-300KG-52MM

Descripción

PLINHIADJ-I-D14MM-300KG-52MM
Nivelador de muebles
Para taladrar en el lateral de la unidad
  • Ajuste de altura con llave Allen SW4
  • Hasta 150 kg/pieza bajo carga
  • También ajustable con taladro atornillador a batería

Para taladrar en el lateral del módulo, para espesores de pared de 19 mm.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

52 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Altura mínima

66.5 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Altura máxima

91.5 mm
Más Información

Diámetro de la base

18 mm
Más Información

Profundidad del taladro

62 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

4 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Rango de ajuste

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.990 g
Más Información

Altura

66.5 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

66,5-91,5 mm
Más Información
Scroll to top