Placa de soporte de cinta adhesiva M14

Ref.: 0586666100
PLATO-SOPORTE-GOMA-100MM

Descripción

PLATO-SOPORTE-GOMA-100MM
Placa de soporte de cinta adhesiva M14
Para discos de pulido de diamante
Plato de soporte especial con receptáculo M14 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.
  • Permite al usuario tener un tacto excelente de la superficie
  • Mayor nivel de seguridad para los trabajos de pulido
  • Montaje de cinta adhesiva

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Dureza Shore A

1
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top