Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

Ref.: 0586585075
SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6
Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.

Capa suave

  • Permite al usuario disfrutar de un tacto excelente de la superficie
  • Mayor seguridad durante los trabajos de pulido

Soporte de fijación de gancho y bucle

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0586585075

Ficha Técnica

32405572.pdf

Ficha Técnica

32409055.pdf

Ficha Técnica

32409934.pdf
Scroll to top