Panel de herramientas

Ref.: 0960050042
Ver todas las versiones

PANEL PERFORADA RAL7035-457X991MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL PERFORADA RAL7035-457X991MM
Panel de herramientas
Un dispositivo organizador muy práctico para almacenar herramientas, componentes pequeños y otros materiales de trabajo de manera ordenada y aprovechando el espacio disponible.
  • Panel de chapa de acero con perforación simétrica y orificios cuadrados
  • El panel reforzado de la parte trasera está soldado y cuenta con perfiles laterales
  • La separación entre los orificios se mantiene aun al montar varios paneles uno junto al otro o uno por encima del otro
  • Orificios en los perfiles de refuerzo para facilitar el montaje en pared

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Perforada
Más Información

Anchura

991 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Orificio pretroquelado

10 x 10 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4500.000 g
Más Información

Altura

457 mm
Más Información

Anchura x altura

991 x 457 mm
Más Información

Catálogo General

0960050042

Ficha Técnica

651061139.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top