Gancho

Ref.: 0960050100
Ver todas las versiones
PASADOR RETENCION 25 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR RETENCION 25 MM
Gancho
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Gancho curvo
  • Base estrecha
  • Con pieza de sujeción con tapa de protección incluida

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Diámetro del gancho

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Anchura de base

20 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Anchura de la base x altura de la base

20 x 60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0960050100

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top