Clasificador de espuma del sistema 4.4.1

Ref.: 5581004002
PLAINRT-(F.5964 042 101)

Descripción

PLAINRT-(F.5964 042 101)
Clasificador de espuma del sistema 4.4.1
Para almacenar de forma segura herramientas, productos para el procesamiento de materiales y máquinas. Se puede utilizar en combinación con otros divisores del sistema.

Profundidad

231.25 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Número de compartimentos

0 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

335 x 231,25 x 54 mm
Más Información
Scroll to top