Clasificador de espuma de sistema 8.4.1

Ref.: 5581004020
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Descripción

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
Clasificador de espuma de sistema 8.4.1
Para almacenar de forma segura herramientas, productos para el procesamiento de materiales y máquinas. Se puede utilizar en combinación con otros divisores de sistema.

Profundidad

331 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Anchura

462.5 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Altura

52 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

462,5 x 331 x 52 mm
Más Información
Scroll to top