Boquilla de prolongación

Ref.: 071492 43
BOQUILLA-PISTOLA-SOPLADO-OFFSET-L250MM

Descripción

BOQUILLA-PISTOLA-SOPLADO-OFFSET-L250MM
Boquilla de prolongación
para pistola de soplado
Forma curvada para zonas de difícil acceso
  • Material: latón niquelado

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Longitud de tubo

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84249080800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07149243
Scroll to top