Pistola de aplicación manual

Ref.: 0891400601
PISTOLA MANUAL P/BOLSA 600/400/310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA MANUAL P/BOLSA 600/400/310ML
Pistola de aplicación manual
Pistola de aplicación manual para bolsas de selladores
  • Aplicación ligera de fuerza y presión uniforme de la bolsa selladora
  • Transmisión inmediata de la potencia a la barra de empuje
  • Fácil de limpiar
  • Simplemente desenroscando el pistón de la bolsa blanca; también apto para aplicación de cartuchos de 310 mL
  • También apto para adhesivo para parabrisas, bolsa de 400 mL

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

15 in
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891400601

Ficha Técnica

600636846.pdf
Scroll to top