Pistola de mano para cartuchos y bolsas

Ref.: 0891312600
PISTOLA ALU CARTUCHO/BOLSA 600 ML

Descripción

PISTOLA ALU CARTUCHO/BOLSA 600 ML
Pistola de mano para cartuchos y bolsas
Pistola de mano universal para usar con cartuchos y bolsas.
  • Diseño ligero en aluminio con elementos de plástico reforzado
  • Mango y palanca ergonómicos

Material

ALU
Más Información

Longitud

53 cm
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Color

Aluminio blanco
Más Información

Adecuado para

Bolsa de 600 mlCartucho de 310 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

912.000 g
Más Información
Scroll to top