Pistola de engrase, manejo con una mano

Ref.: 0986000012
Ver todas las versiones
PISTOLA-ENGRASE-MANUAL-500G-CART

Descripción

PISTOLA-ENGRASE-MANUAL-500G-CART
Pistola de engrase, manejo con una mano
Con ajuste de presión variable directamente en el mango
  • Permite la lubricación con una sola mano, lo que facilita el trabajo con puntos de lubricación difíciles de alcanzar
  • Mango ergonómico, antideslizante, muy buena transmisión de potencia y manejo
  • Cabeza de pistola de grasa hecha de zinc fundido a presión
  • Sustitución rápida y limpia del cartucho
  • Se puede cambiar de transporte de grasa con alto volumen a alta presión usando el mango
  • Fácil desmontaje permite una limpieza sin problemas
  • Ventilación rápida a través de la media vuelta de la tubería de la pistola de grasa

Ventilación rápida a través de la media vuelta de la tubería de la pistola de grasa


Permite la lubricación con una sola mano, lo que facilita el trabajo con puntos de lubricación difíciles de alcanzar


El fácil desmontaje permite una limpieza sin problemas

Material

Metal
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

300 bar
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Adecuado para

Cartucho atornillado de 500 g
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Volumen de avance por recorrido

1.1 cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

807.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

300 bar
Más Información

Longitud de la manguera

300 mm
Más Información
Scroll to top