Boquilla

Ref.: 0986003
Ver todas las versiones
BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1

Descripción

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1
Boquilla
Para pistolas de grasa de palanca manual
  • También adecuado para engrasadora de palanca manual Lube Shuttle
  • M10x1

Longitud

38 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0986003
Scroll to top