Pistola de impacto a batería ASS 18-1/2" COMPACT (5001030716)

Ref.: 5701406004
Ver todas las versiones
ATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP 2X5AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATOR IMPACTO ASS18-1/2IN COMP 2X5AH
Pistola de impacto a batería ASS 18-1/2" COMPACT (5001030716)
Atornillador de impacto a batería compacto y potente, con niveles de potencia seleccionables y un elevado par de rotura para una gran versatilidad.
  • Presenta tres valores de potencia más un modo automático adicional que apaga el motor cuando arranca el mecanismo de impacto, lo que minimiza el riesgo de daños en la conexión roscada.
  • El régimen elevado y la frecuencia de impacto provocan un par de ruptura superior de hasta 800 Nm aproximadamente, lo que también permite aflojar las tuercas de las ruedas atascadas.
  • El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero.
  • Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango recubierto de goma.
  • No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca.
  • Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo.

El modo automático solo es adecuado para conexiones roscadas que no requieren un par específico. Si la cabeza del tornillo se enrasa a la pieza durante el proceso de atornillado y el mecanismo de impacto del dispositivo arranca, el motor se apaga automáticamente.


La herramienta COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas es ideal para realizar y apretar conexiones roscadas de un tamaño hasta M20.


El sector de automoción utiliza COMPACT M-CUBE ASS de 18-1/2 pulgadas para aflojar las fijaciones de las ruedas.


Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la llave de impacto. Use protección auditiva y ocular.

Tasa de impacto máxima

3500 U/min(rpm)
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2750 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.4 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

199 mm
Más Información

Anchura

71 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

3500 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

253 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Funciones

Ajuste de llave auxiliarSistema de desconexión automático
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

460 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Niveles de par

3
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

99 dB
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10 - M20
Más Información

Par máximo

460 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.35 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7455.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2750 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3500 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-3500 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

553641946.pdf

Catálogo General

5701406004

Ficha Técnica

525944045.pdf

Manual instrucciones

Y12021082602000042529840940346aa
Scroll to top