Pistola de aplicación de aire comprimido de 2 componentes WIT

Ref.: 0891015
Ver todas las versiones
PIST.NEUMATICA WIT 1400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIST.NEUMATICA WIT 1400ML
Pistola de aplicación de aire comprimido de 2 componentes WIT
Versión neumática
  • Alta eficiencia y trabajo más rápido
  • Menos cansancio del usuario
  • Con mecanismo para ajustar la velocidad de aplicación

Ideal para trabajos continuos.


Las pistolas de aplicación de aire comprimido no incluyen adaptador de desconexión rápida. Rosca de conexión (rosca macho) de 1/4 pulgada.

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 1000WIT-PE 500
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Lado-a-lado (1:3) + 1400 ml
Más Información

Consumo de aire

40 l/min
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6400.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

654237710.pdf

Catálogo General

0891015

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top