PINTURA INT/EXT. GRIS 1000-N 5KG Pintura plástica Pintura polivalente siliconada para exteriores e interiores
Características
Pintura para uso profesional en obras exteriores y interiores.
Indicada para la protección y decoración de paredes, techos, fachadas y paneles de cartón-yeso.
Colores totalmente estables a la luz y alcalinidad del cemento.
Acabado mate sedoso.
Ventajas
Excelente cubrimiento con acabado mate sedoso.
De fácil aplicación y sin retracción en su secado.
Sin problemas de repintados o solapamientos y buena transpirabilidad.
Beneficios
Con un solo producto podemos pintar tanto en interior como en exterior.
No salpica.
Todas las superficies deben estar limpias y saneadas. Eliminar, restos de grasas, obra y salitre. Mezclar pintura hasta total homogenización batiendo a bajas revoluciones (400 r.p.m). Para dilución emplear agua limpia. Máximo 20% para sellado y primeras capas. En superficies muy absorbentes y porosas se recomienda dar 2 capas de sellado con diluciones del 10-20% de agua. A continuación aplicar una última mano de pintura al 5% de agua. Puede aplicarse con brocha, rodillo o Airless. Limpiar las herramientas después de su uso con agua.
La temperatura de aplicación no debería estar nunca por debajo de +5ºC ni por encima de +35ºC.
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o con riesgo de lluvia en exteriores a las 3-4 horas de la aplicación de la pintura.
https://www.wurth.es/pintura-plastica-gris-ncs-1000-n-5kg0828900043PINTURA INT/EXT. GRIS 1000-N 5KGPINTURA INT/EXT. GRIS 1000-N 5KG<br>Pintura plástica<br>Pintura polivalente siliconada para exteriores e interiores<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Pintura para uso profesional en obras exteriores y interiores.</li><li>Indicada para la protección y decoración de paredes, techos, fachadas y paneles de cartón-yeso.</li><li>Colores totalmente estables a la luz y alcalinidad del cemento.</li><li>Acabado mate sedoso.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Excelente cubrimiento con acabado mate sedoso.</li><li>De fácil aplicación y sin retracción en su secado.</li><li>Sin problemas de repintados o solapamientos y buena transpirabilidad.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Con un solo producto podemos pintar tanto en interior como en exterior.</li><li>No salpica.</li></ul><br><P>Todas las superficies deben estar limpias y saneadas. Eliminar, restos de grasas, obra y salitre. Mezclar pintura hasta total homogenización batiendo a bajas revoluciones (400 r.p.m). Para dilución emplear agua limpia. Máximo 20% para sellado y primeras capas. En superficies muy absorbentes y porosas se recomienda dar 2 capas de sellado con diluciones del 10-20% de agua. A continuación aplicar una última mano de pintura al 5% de agua. Puede aplicarse con brocha, rodillo o Airless. Limpiar las herramientas después de su uso con agua.</P><br><P>La temperatura de aplicación no debería estar nunca por debajo de +5ºC ni por encima de +35ºC.</P><br/><P>No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o con riesgo de lluvia en exteriores a las 3-4 horas de la aplicación de la pintura.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310642.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310642.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Químicos/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Pintura para construcción/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Pintura para construcción/Pintura para construcción2024-02-16T19:43:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!