PINCEL-REDONDO-WB-SZ8 Brocha redonda WB Adecuado para pinturas al agua Brocha cilíndrica de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Vida útil excepcionalmente prolongada
La separación de la doble unión del cable permite utilizar el cepillo durante más tiempo
Gran comodidad de uso
El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Adecuada para tareas con pinturas al agua en zonas pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas
https://www.wurth.es/pincel-redondo-wb-sz8-12069370008PINCEL-REDONDO-WB-SZ8PINCEL-REDONDO-WB-SZ8<br>Brocha redonda WB<br>Adecuado para pinturas al agua<br>Brocha cilíndrica de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Vida útil excepcionalmente prolongada</p><ul><li>La separación de la doble unión del cable permite utilizar el cepillo durante más tiempo</li></ul><P></P><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene</li></ul><br><P>Adecuada para tareas con pinturas al agua en zonas pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/165196648.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/165196648.jpg0693012015/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Brocha redonda2024-02-16T19:30:07+0000