PINCEL-REDONDO-LM-PA-SZ8 Brocha redonda LM Para pinturas a base de disolvente Brocha redonda de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Virola impermeable y resistente a las manchas
La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento
Gran comodidad de uso
El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas
https://www.wurth.es/pincel-redondo-lm-pa-sz8069300508PINCEL-REDONDO-LM-PA-SZ8PINCEL-REDONDO-LM-PA-SZ8<br>Brocha redonda LM<br>Para pinturas a base de disolvente<br>Brocha redonda de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Virola impermeable y resistente a las manchas</p><ul><li>La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos</li><li>La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento</li></ul><P></P><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene</li></ul><br><P>Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/165180313.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/165180313.jpg0693012015/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Brocha redonda2024-02-16T19:30:07+0000